URMET SPA - UTD1092/830 KIT CUSTODIA P/ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Heizung - ja
Farbe - weiß
Montage - Wand/Decke
Ausführung des Gehäuses - fest
Kühlungsart - ohne
Packung
1 ST
EAN
8021156041640
Artikelnummer
UTD1092/830
Herstellernummer
1092/830
Hersteller
UTD
Mit Heizung:
ja
Farbe:
weiß
Montage:
Wand/Decke
Ausführung des Gehäuses:
fest
Kühlungsart:
ohne
Temperatur:
-20...60 °C
Verdeckte Kabelführung:
ja
Mit Wandhalterung:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Breite:
430 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
130 mm