URMET SPA - UTD1092/301 BALUN PASSIVO TX/RX C/ALIMENT. - 1092/301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Impedanz Anschluss 1 - 100 Ohm
Anschluss 2 - BNC
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8021156037056
Artikelnummer
UTD1092/301
Herstellernummer
1092/301
Hersteller
UTD
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Impedanz Anschluss 1:
100 Ohm
Anschluss 2:
BNC
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Impedanz Anschluss 2:
75 Ohm
Coppia video balun passivi t X/r X con alimentazione remota. Video Balun Passivi (senza amplificazione di segnale), predisposti con connettori per l’alimentazione remota della telecamera, permettono l’adattamento di impedenza tra cavo coassiale e cavo UTP. Sono particolarmente indicati per la trasmissione/ricezione di un segnale video, bianco/nero o colori e la remotizzazione dell’alimentazione su cavo UTP (Unshielded Twisted Pair). • Dimensioni compatte per una connessione semplice ad apparati di gestione video, monitor e telecamere. • 1 Ingresso Video BNC e connettore RJ45 per collegamento con cavo UTP CAT5. • Estrema facilità di impiego. • Nessuna alimentazione richiesta per il dispositivo. • Ingresso/uscita per tele-alimentazione. • Doppia impedenza e filtro disturbi per garantire maggiore sicurezza contro le interferenze. • La confezione è composta da una coppia di ricetrasmettitori.


