Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1092/220M BULLET AHD HI 3.6

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/220M BULLET AHD HI 3.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156061709

Artikelnummer

UTD1092/220M

Herstellernummer

1092/220M

Hersteller

UTD

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

3.36 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

65 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

170 mm

Protokoll:

analog

Telecamera compatta AHD 4M Day & night ottica fissa 3.6mm. Tipo di sensore:1/3" OV 4 Mega pixels CMOS Alta Definizione. Ottica: f3.6mm fissa 4MP. Elementi sensibili:2688(H) × 1520(V) pixel. Rapporto S/R: >50dB. Risoluzione AHD: 2560*1440@25fps. 560*1440@12,5. Controllo shutter:1/25 ~ 1/50.000 sec. Sensibilità Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2. Numero di LED: 18. Angolo apertura LED: ± 60°. Portata: 20m IR ON. Esposizione: Manuale. Sincronizzazione: Interna. IR CUT FILTER: SI. Controllo COAX UTC per OSD:SI. HLC (High Light Compensation): SI. DPC (Dead Pixel Compensation): SI. Correttore d’ombra (Lens shading): SI. Bilanciamento del bianco: ATW/AWB/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL. Compensazione controluce (Backlight): OFF / BLC / HLC. Controllo del guadagno (AGC): REGOLABILE. Riduzione digitale del rumore in 2D (2DNR): SI. Digital Wild Dynamic Range (DWDR): SI. Regolazione dell’illuminazione (IR SMART): SI. Alimentazione nominale: 12 Vcc. Consumo massimo: 280mA con IR ON. Temperatura d’utilizzo: 0 ÷ 50°C. Temperatura d’immagazzinamento: -10 ÷ 50°C. Dimensioni (L x H x P): 60x65x170 mm. Peso: 300 g. Grado di protezione: IP66. Uso: Interno / Esterno. Alimentatore Urmet consigliato: 1092/800.