Startseite

URMET SPA - UTD10904.92 PLACCA MET NICKEL NERO 4M - 10904.92

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10904.92 PLACCA MET NICKEL NERO 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335011290

Artikelnummer

UTD10904.92

Herstellernummer

10904.92

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

148 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Tiefe:

8 mm

Placca 4 moduli, Kàdra, serie antracite, metallo, nickel nero