Startseite

URMET SPA - UTD10903.B.96 PLACCA MET ORO LUCIDO 3M - 10903.B.96

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10903.B.96 PLACCA MET ORO LUCIDO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Gold

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335011450

Artikelnummer

UTD10903.B.96

Herstellernummer

10903.B.96

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Gold

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

125 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Tiefe:

8 mm

Placca 3 moduli, Kàdra, serie bianca, metallo, oro lucido