URMET SPA - UTD10903.B.91 PLACCA MET NICKEL ACCIAIO 3M - 10903.B.91

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - sonstige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
8033335004094
Artikelnummer
UTD10903.B.91
Herstellernummer
10903.B.91
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


