URMET SPA - UTD1086/22 SCLAKGEAR BLUETOOTH UNIVERSALE - 1086/22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ritzelposition - sonstige
Max. Tür-/Torgewicht - 0 kg
Schutzart (IP) - sonstige
Max. Geschwindigkeit - 0 m/s
Getriebeübersetzung - 0
Packung
1 ST
EAN
8021156075539
Artikelnummer
UTD1086/22
Herstellernummer
1086/22
Hersteller
UTD
Ritzelposition:
sonstige
Max. Tür-/Torgewicht:
0 kg
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Geschwindigkeit:
0 m/s
Getriebeübersetzung:
0
Nennbetriebsstrom:
0 A
Versorgungsspannung DC:
3.7...3.7 V
Länge:
47.8 mm
Höhe:
63 mm
Durchmesser:
47.8 mm


