Startseite

URMET SPA - UTD10824.04 PLACCA TEC NERO AUCKLAND 8M - 10824.04

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10824.04 PLACCA TEC NERO AUCKLAND 8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - anthrazit

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335005527

Artikelnummer

UTD10824.04

Herstellernummer

10824.04

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

anthrazit

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

148 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

148 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

8 mm

Placca 4+4 moduli, Kàdra Monochrome, tecnopolimero, Nero Auckland