Startseite

URMET SPA - UTD10807.B.16 PLACCA TEC AZZURRO ATENE 7M - 10807.B.16

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10807.B.16 PLACCA TEC AZZURRO ATENE 7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 7

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.7 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335004643

Artikelnummer

UTD10807.B.16

Herstellernummer

10807.B.16

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

7

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

7

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

198 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

8 mm

Kàdra, placca serie bianca, tecnopolimero, 7 moduli, azzurro atene