URMET SPA - UTD10807.AV PLACCA TECN.MONOC. AVORIO 7M - 10807.AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Montagerichtung - horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal - ja
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033335018152
Artikelnummer
UTD10807.AV
Herstellernummer
10807.AV
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
7
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein


