URMET SPA - UTD10807.AR PLACCA TECN.MONOC. ARGENTO 7M - 10807.AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Farbe - Silber
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033335018183
Artikelnummer
UTD10807.AR
Herstellernummer
10807.AR
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
7
Farbe:
Silber
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


