URMET SPA - UTD10807.15 PLACCA TEC BLU SIDNEY 7M - 10807.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Farbe - blau
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 7
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033335004759
Artikelnummer
UTD10807.15
Herstellernummer
10807.15
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
7
Farbe:
blau
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
7
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
7
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
198 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Tiefe:
8 mm