Startseite

URMET SPA - UTD10807.04 PLACCA TEC NERO AUCKLAND 7M - 10807.04

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10807.04 PLACCA TEC NERO AUCKLAND 7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335004728

Artikelnummer

UTD10807.04

Herstellernummer

10807.04

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 7 moduli, Kàdra, Monochrome, tecnopolimero, nero auckland

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie