Startseite

URMET SPA - UTD10804.B.16 PLACCA TEC AZZURRO ATENE 4M - 10804.B.16

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10804.B.16 PLACCA TEC AZZURRO ATENE 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335004247

Artikelnummer

UTD10804.B.16

Herstellernummer

10804.B.16

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

148 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

8 mm

Placca 4 moduli, Kàdra, serie bianca, tecnopolimero, azzurro atene