URMET SPA - UTD10804.38 PLACCA TEC BLU STOCCOLMA 4M - 10804.38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - blau
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033335006678
Artikelnummer
UTD10804.38
Herstellernummer
10804.38
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
blau
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
148 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Tiefe:
8 mm