Startseite

URMET SPA - UTD10804.04 PLACCA TEC NERO AUCKLAND 4M - 10804.04

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10804.04 PLACCA TEC NERO AUCKLAND 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335004322

Artikelnummer

UTD10804.04

Herstellernummer

10804.04

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 4 moduli, Kàdra, Monochrome, tecnopolimero, nero auckland

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie