URMET SPA - UTD10803.B.20 PLACCA TEC VERDE BRASILIA 3M - 10803.B.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grün
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033335003851
Artikelnummer
UTD10803.B.20
Herstellernummer
10803.B.20
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grün
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
125 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Tiefe:
8 mm