Startseite

URMET SPA - UTD10803.B.07 PLACCA TEC GRIGIO BERLINO 3M - 10803.B.07

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10803.B.07 PLACCA TEC GRIGIO BERLINO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335003806

Artikelnummer

UTD10803.B.07

Herstellernummer

10803.B.07

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

125 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

8 mm

Placca 3 moduli, Kàdra, serie bianca, tecnopolimero, grigio berlino