Startseite

URMET SPA - UTD1071/502 KIT CONTROLLO TAPPARELLE

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1071/502 KIT CONTROLLO TAPPARELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Integrierte Zeitschaltuhr - nein

  • Geeignet für Regensensor - ja

  • Montageart - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156052554

Artikelnummer

UTD1071/502

Herstellernummer

1071/502

Hersteller

UTD

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Geeignet für Regensensor:

ja

Montageart:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Farbe:

sonstige

Geeignet für Windsensor:

ja

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Mit Astro-Programm:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Aussperrsicherung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Zufallsgenerator:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoffgüte:

Duroplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Max. Schaltleistung:

920 W

Gangreserve:

0 h

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

60...60 Hz

Comando elettronico per avvolgibili, marca URMET SPA, modello UTD1071/502 - KIT CONTROLLO TAPPARELLE