Startseite

URMET SPA - UTD1071/31 CRONOTERMOSTATO - 1071/31

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1071/31 CRONOTERMOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - ja

  • Messbereich - 2...50 °C

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156048625

Artikelnummer

UTD1071/31

Herstellernummer

1071/31

Hersteller

UTD

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

ja

Messbereich:

2...50 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

ja

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

2

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

schwarz

Breite:

66 mm

Tiefe:

50 mm

Höhe:

44 mm

Klasse des Temperaturreglers:

III

Cronotermostato ambiente, marca URMET SPA, modello UTD1071/31 - CRONOTERMOSTATO