URMET SPA - UTD10633BG CRONOTER.EL.SET.LCD 3M BIA GH. - 10633BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Messbereich - 0...50 °C
Sensor extern - nein
Mit thermischer Rückführung - nein
Geeignet für Heizung - ja
Packung
1 ST
EAN
8033335038938
Artikelnummer
UTD10633BG
Herstellernummer
10633BG
Hersteller
UTD
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Messbereich:
0...50 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Ausführung Uhr:
digital
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
sonstige
Breite:
68 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
52 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV


