Startseite

URMET SPA - UTD10633AC CRONOTER.EL.SET.LCD 3M ACC.SC. - 10633AC

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10633AC CRONOTER.EL.SET.LCD 3M ACC.SC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Messbereich - 0...50 °C

  • Sensor extern - nein

  • Mit thermischer Rückführung - nein

  • Geeignet für Heizung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335038921

Artikelnummer

UTD10633AC

Herstellernummer

10633AC

Hersteller

UTD

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Messbereich:

0...50 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Display:

ja

Ausführung Uhr:

digital

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Farbe:

sonstige

Breite:

68 mm

Tiefe:

60 mm

Höhe:

52 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Nea, cronotermostato elettronico digitale a batterie (Tipo AAA) con supporto 3 moduli per scatola 503, acciaio scuro