URMET SPA - UTD10633 CRONOTER.EL.SETTIM.LCD 3M ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - anthrazit
Geeignet für Kühlen - ja
Sensor extern - nein
Witterungsabhängige Regelung - nein
Packung
1 ST
EAN
8033335038891
Artikelnummer
UTD10633
Herstellernummer
10633
Hersteller
UTD
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Kühlen:
ja
Sensor extern:
nein
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
0...50 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Display:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
68 mm
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
52 mm
Ausführung Uhr:
digital
Tiefe:
60 mm


