URMET SPA - UTD10612AL TERMOST.EL.LCD USC.RELE 3M ALU - 10612AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033335038877
Artikelnummer
UTD10612AL
Herstellernummer
10612AL
Hersteller
UTD
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
2...35 °C
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
68 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
51 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV


