Startseite

URMET SPA - UTD10612.B TERMOST.EL.LCD.USC.RELE 3M BIA - 10612.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10612.B TERMOST.EL.LCD.USC.RELE 3M BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335038860

Artikelnummer

UTD10612.B

Herstellernummer

10612.B

Hersteller

UTD

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

2...35 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

68 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

51 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Termostato elettronico digitale, con supporto 3 moduli, per scatola 503, 230V, Nea, bianco