URMET SPA - UTD10611BG TERMOSTATO EL USC. RELE 3M BG - 10611BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 10...30 °C
Sensor extern - nein
Packung
1 ST
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
10...30 °C
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
52 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
60 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II