Startseite

URMET SPA - UTD10611AC TERMOSTATO EL USC. RELE 3M AC - 10611AC

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10611AC TERMOSTATO EL USC. RELE  3M AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 10...30 °C

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335026799

Artikelnummer

UTD10611AC

Herstellernummer

10611AC

Hersteller

UTD

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

10...30 °C

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

sonstige

Höhe:

52 mm

Breite:

68 mm

Tiefe:

60 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

Nea, termostato elettronico 230Vac con supporto 3 moduli per scatola 503, acciaio scuro