Startseite

URMET SPA - UTD1060/42 CENTRALINO DA TAVOLO IPERCOM - 1060/42

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1060/42 CENTRALINO DA TAVOLO IPERCOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komplettset

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Systemart - zentral

  • Anzahl der Kanäle - 0

  • Einzelruffunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156078615

Artikelnummer

UTD1060/42

Herstellernummer

1060/42

Hersteller

UTD

Ausführung:

Komplettset

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Systemart:

zentral

Anzahl der Kanäle:

0

Einzelruffunktion:

ja

Gruppenruffunktion:

ja

Allgemeine Ruffunktion:

ja

Anrufumleitfunktion:

ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Mit Namensschild:

ja

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Tischgerät

Breite:

360 mm

Höhe:

320 mm

Einbaubreite:

220 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Einbautiefe:

0 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Betriebstemperatur:

-5...45 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Terminale da tavolo per postazioni presidiate da un centralinista. Consente di intercettare le chiamate dalle pulsantiere principali, chiamare tutti gli utenti del sistema ed essere da questi chiamato. Dotato di display 10"touchscreen e di ricevitore a cornetta agganciato alla struttura; interfaccia grafica intuitiva; possibilità di funzionamento nelle modalità giorno/notte. Il grande display consente di visualizzare le immagini della telecamera esterna in fase di chiamata e di visualizzare eventualitelecamere di controllo Alimentatore fornito a corredo.