URMET SPA - UTD1057/101 RIVELATORE VOLUM. I.R. PASSIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Höhe - 124 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Antintrusione wireless
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156030606
Artikelnummer
UTD1057/101
Herstellernummer
1057/101
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
124 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
54 mm
Il rivelatore ad infrarosso passivo consente di proteggere il volume di un ambiente. Il suo impiego è esclusivamente per uso interno. La lente standard permette una protezione fino a 15 m.- Tensione d’alimentazione: 1 PILA al litio 1033/614 in dotazione - Autonomia: fino a 3 anni - Portata media in campo libero: 500 m - Protezione tamper - Copertura di protezione: 15 m - Conteggio impulsi - Materiale: ABS bianco - Temperatura di funzionamento: - 5°C + 40°C - Grado di protezione: IP30 - Dimensioni: 70 (L)x 124 (H) x 54 (P)