URMET SPA - UTD10550.B DIMMER A PULSANTE BIANCO - 10550.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Lastart - sonstige
Nebenstelleneingang - ja
Packung
1 ST
EAN
8033335002366
Artikelnummer
UTD10550.B
Herstellernummer
10550.B
Hersteller
UTD
Bedienungsart:
Drucktaster
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lastart:
sonstige
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230...230.01 V
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
230...230.01 V
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
64.8 mm


