URMET SPA - UTD10521.B PRESA PER RASOI, 230V, 3MOD. B - 10521.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8033335006715
Artikelnummer
UTD10521.B
Herstellernummer
10521.B
Hersteller
UTD
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Mit Einbaudose:
nein


