Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1051/901A KIT WIRELESS CON 4G 1051

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1051/901A KIT WIRELESS CON 4G 1051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - ja

  • Busfähig - nein

  • Funkanbindung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069217

Artikelnummer

UTD1051/901A

Herstellernummer

1051/901A

Hersteller

UTD

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

nein

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

80 mm

Breite:

290 mm

Tiefe:

410 mm

Kit wireless Zeno con comunicatore 4G/IP integrato. La soluzione kit proposta comprende: 1 pz 1051/019A Centrale di gestione con comunicatore 4G/IP integrato; 1 pz 1051/035 Telecomando; 1 pz 1051/101 Infrarosso passivo; 1 pz 1051/201 Contatto magnetico