Startseite

URMET SPA - UTD10460AL PRESA HI-FI 1M AL - 10460AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10460AL PRESA HI-FI 1M AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335026034

Artikelnummer

UTD10460AL

Herstellernummer

10460AL

Hersteller

UTD

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Klappdeckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

34 mm

Presa Hi-Fi per altoparlante, 1 modulo, Nea, alluminio