Startseite

URMET SPA - UTD10450AL PRESA HDMI ALLUM.1 MODULO - 10450AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10450AL PRESA HDMI ALLUM.1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Verwendung - HDMI

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335037405

Artikelnummer

UTD10450AL

Herstellernummer

10450AL

Hersteller

UTD

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Verwendung:

HDMI

Mit Klappdeckel:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

32 mm

Nea, connettore HDMI con adattatore da 19 poli F/F, 1 modulo, alluminio