Startseite

URMET SPA - UTD10450 PRESA HDMI ANTR. 1 MODULO - 10450

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10450 PRESA HDMI ANTR. 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335037313

Artikelnummer

UTD10450

Herstellernummer

10450

Hersteller

UTD

Verwendung:

HDMI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Klappdeckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

32 mm

Connettore HDMI con adattatore da 19 poli F/F, 1 modulo, Nea, antracite