URMET SPA - UTD1043/494 PROIETTORE DI SUONO BIDIREZ. - 1043/494
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Grundfarbe des Gehäuses - Aluminium
Montageart - Aufbau
Mit Netzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156079872
Artikelnummer
UTD1043/494
Herstellernummer
1043/494
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Grundfarbe des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Aufbau
Mit Netzteil:
nein
Versorgungsspannung:
0 V
Betriebsspannung:
0 V
Ausgangsspannung:
0 V
Stromaufnahme:
0 A
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
Anzahl der Steuereingänge:
3
Anzahl der Steuerausgänge:
0
Breite:
176 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
184 mm


