URMET SPA - UTD1043/493 PROIETTORE DI SUONO MONODIREZ. - 1043/493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Grundfarbe des Gehäuses - Aluminium
Montageart - Aufbau
Mit Netzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156079889
Artikelnummer
UTD1043/493
Herstellernummer
1043/493
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Grundfarbe des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Aufbau
Mit Netzteil:
nein
Versorgungsspannung:
0 V
Betriebsspannung:
0 V
Ausgangsspannung:
0 V
Stromaufnahme:
0 A
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
Anzahl der Steuereingänge:
5
Anzahl der Steuerausgänge:
0
Breite:
156 mm
Höhe:
218 mm
Tiefe:
200 mm