URMET SPA - UTD10412.B PRESA RJ12 6/6 MORS.A INN.1M B - 10412.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung - UAE/IAE
Mit Klappdeckel - nein
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033335001536
Artikelnummer
UTD10412.B
Herstellernummer
10412.B
Hersteller
UTD
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung:
UAE/IAE
Mit Klappdeckel:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
42.5 mm


