URMET SPA - UTD10410AL PRESA TV-SAT PAS 10DB 1M AL - 10410AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 3 dB
Packung
1 ST
EAN
8033335025372
Artikelnummer
UTD10410AL
Herstellernummer
10410AL
Hersteller
UTD
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
10.5 dB
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja