Startseite

URMET SPA - UTD10410AC PRESA TV-SAT PAS 10DB 1M AC - 10410AC

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10410AC PRESA TV-SAT PAS 10DB 1M AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2.5 dB

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335025358

Artikelnummer

UTD10410AC

Herstellernummer

10410AC

Hersteller

UTD

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2.5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

3 dB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

sonstige

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

10.5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa TV passante maschio, 1 modulo, attenuazione 10 dB, Nea, acciaio scuro