Startseite

URMET SPA - UTD10401AL PRESA TV-SAT DIR 0,5DB 1M AL - 10401AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10401AL PRESA TV-SAT DIR 0,5DB 1M AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335025075

Artikelnummer

UTD10401AL

Herstellernummer

10401AL

Hersteller

UTD

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

Aluminium

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

0.8 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa TV diretta maschio, 1 modulo, attenuazione 0,5 dB, Nea, alluminio