URMET SPA - UTD10363.B COPRITASTO DIFF.TRASP.CAMP.1M - 10363.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"
Verwendung - Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Befestigungsart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033335000645
Artikelnummer
UTD10363.B
Herstellernummer
10363.B
Hersteller
UTD
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja


