Startseite

URMET SPA - UTD10363/2AL COPRITST DIFF TRASP CAMP 2M AL - 10363/2AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10363/2AL COPRITST DIFF TRASP CAMP 2M AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Aluminium

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335024658

Artikelnummer

UTD10363/2AL

Herstellernummer

10363/2AL

Hersteller

UTD

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Aluminium

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Copritasto illuminabile simbolo "campanello", 2 moduli, Nea, alluminio