Startseite

URMET SPA - UTD10363/2 COPRITST DIFF.TRASP. CAMP.2M A - 10363/2

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10363/2 COPRITST DIFF.TRASP. CAMP.2M A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335001154

Artikelnummer

UTD10363/2

Herstellernummer

10363/2

Hersteller

UTD

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Copritasto illuminabile simbolo "campanello", 2 moduli, Nea, antracite