Startseite

URMET SPA - UTD10360/3AC COPRITASTO 3M ACCIAIO SCURO - 10360/3AC

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10360/3AC COPRITASTO 3M ACCIAIO SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335024276

Artikelnummer

UTD10360/3AC

Herstellernummer

10360/3AC

Hersteller

UTD

Ausführung:

einteilige Wippe

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Copritasto, 3 moduli, Nea, acciaio scuro