Startseite

URMET SPA - UTD10330AL ALIM. 5V 2,1A 1X USB ALLUMINIO

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10330AL ALIM. 5V 2,1A 1X USB ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 100...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335039331

Artikelnummer

UTD10330AL

Herstellernummer

10330AL

Hersteller

UTD

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

100...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

0

Nea, unità di alimentazione con una uscita USB 5V 2.1A, 100-230V, 1 modulo, alluminio