Startseite

URMET SPA - UTD10330AC ALIM. 5V 2,1A 1X USB ACC.SCURO - 10330AC

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10330AC ALIM. 5V 2,1A 1X USB ACC.SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 100...230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

100...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Nea, unità di alimentazione con una uscita USB 5V 2.1A, 100-230V, 1 modulo, acciaio scuro