URMET SPA - UTD10330 ALIM. 5V 2,1A 1X USB ANTRACITE - 10330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 100...230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8033335039256
Artikelnummer
UTD10330
Herstellernummer
10330
Hersteller
UTD
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
100...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
0
Unità di alimentazione con 1 uscita USB frontale per apparecchiature elettroniche, 5V 2.1A, alimentazione 100-230V, 50-60Hz, 1 modulo.