Startseite

URMET SPA - UTD10330/2AL ALIM. 5V 2.1A DOPPIA USB ALLUM - 10330/2AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10330/2AL ALIM. 5V 2.1A DOPPIA USB ALLUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335038587

Artikelnummer

UTD10330/2AL

Herstellernummer

10330/2AL

Hersteller

UTD

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

0

Unità di alimentazione con due uscite USB, 1 modulo, 5V 2.1A, 100-230V, Nea, alluminio