Startseite

URMET SPA - UTD10312/2AC PRESA P40 250V+USB 5V 3A AC - 10312/2AC

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10312/2AC PRESA P40 250V+USB 5V 3A AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335043086

Artikelnummer

UTD10312/2AC

Herstellernummer

10312/2AC

Hersteller

UTD

Presa P40+USB 3.0A con uscita Tipo "C", 2 moduli, Nea, acciaio scuro